Eriks
IKO

IKO Cilinderlager met kooi Tweerijig Met afdichting NAU4916UU

  • ERIKS:13178050
Image 1
Opslaan in lijst

€ 248,73/ stukexcl. btw

€ 300,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAU49..UU
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
30 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
57.2 kN
Statisch draaggetal
95.5 kN
Aantal rijen
Tweerijig