€ 218,90/ stukexcl. btw
€ 264,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAU49..UU |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Breedte | 30 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 54.8 kN |
Statisch draaggetal | 88.2 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |