Eriks
IKO

IKO Cilinderlager met kooi Tweerijig Met afdichting NAU4913UU

  • ERIKS:13178044
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,26/ stukexcl. btw

€ 187,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAU49..UU
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
25 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
36.9 kN
Statisch draaggetal
57.1 kN
Aantal rijen
Tweerijig