€ 96,51/ stukexcl. btw
€ 116,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAU49..UU |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 25 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 33 kN |
Statisch draaggetal | 47 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |