€ 84,80/ stukexcl. btw
€ 102,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAU49..UU |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 22 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 26.2 kN |
Statisch draaggetal | 36.2 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |