Eriks
IKO

IKO Cilinderlager met kooi Tweerijig Met afdichting NAU4909UU

  • ERIKS:13178036
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,88/ stukexcl. btw

€ 91,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAU49..UU
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
22 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
24.8 kN
Statisch draaggetal
32.8 kN
Aantal rijen
Tweerijig