Eriks
IKO

IKO Cilinderlager met kooi Tweerijig Met afdichting NAU4907UU

  • ERIKS:13178032
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,87/ stukexcl. btw

€ 70,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAU49..UU
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
20 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
26.3 kN
Aantal rijen
Tweerijig