Eriks
IKO

IKO Cilinderlager met kooi Tweerijig Met afdichting NAU4906UU

  • ERIKS:13178030
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,05/ stukexcl. btw

€ 61,77incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAU49..UU
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
17 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
13 kN
Statisch draaggetal
16.2 kN
Aantal rijen
Tweerijig