€ 46,57/ stukexcl. btw
€ 56,35incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NAU49..UU |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 17 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 11.9 kN |
Statisch draaggetal | 13.9 kN |
Aantal rijen | Tweerijig |