Eriks
IKO

IKO Cilinderlager met kooi Tweerijig Met afdichting NAU4904UU

  • ERIKS:13178026
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,88/ stukexcl. btw

€ 53,09incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NAU49..UU
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
17 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
10.7 kN
Statisch draaggetal
11.3 kN
Aantal rijen
Tweerijig