Eriks
IKO

IKO Axiaal naaldlager NTB 75100

  • ERIKS:13181344
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,94/ stukexcl. btw

€ 16,87incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NTB
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
4 mm
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
48400 N
Statisch draaggetal
256000 N