Eriks
IKO

IKO Axiaal naaldlager NTB 6590

  • ERIKS:13181342
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,88/ stukexcl. btw

€ 10,74incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NTB
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
3 mm
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
40100 N
Statisch draaggetal
237000 N