Eriks
IKO

IKO Axiaal naaldlager NTB 6085

  • ERIKS:13181341
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,82/ stukexcl. btw

€ 9,46incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NTB
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
3 mm
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
38200 N
Statisch draaggetal
219000 N