Eriks
IKO

IKO Axiaal naaldlager NTB 5070

  • ERIKS:13181339
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,39/ stukexcl. btw

€ 7,73incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NTB
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
3 mm
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
27600 N
Statisch draaggetal
135000 N