Eriks
IKO

IKO Axiaal naaldlager NTB 4565

  • ERIKS:13181338
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,97/ stukexcl. btw

€ 6,01incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NTB
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
3 mm
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
25900 N
Statisch draaggetal
121000 N