Eriks
IKO

IKO Axiaal naaldlager NTB 40603

  • ERIKS:13181337
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,12/ stukexcl. btw

€ 6,20incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NTB
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
3 mm
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
24200 N
Statisch draaggetal
108000 N