Eriks
IKO

IKO Axiaal naaldlager NTB 1831

  • ERIKS:13181332
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,17/ stukexcl. btw

€ 3,84incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NTB
Binnendiameter
18 mm
Buitendiameter
31 mm
Breedte
2 mm
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
9550 N
Statisch draaggetal
34400 N