Eriks
IKO

IKO Axiaal naaldlager NTB 1629

  • ERIKS:13181330
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,69/ stukexcl. btw

€ 3,25incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NTB
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
29 mm
Breedte
2 mm
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
9070 N
Statisch draaggetal
31400 N