Eriks
IKO

IKO Axiaal naaldlager NTB 120155

  • ERIKS:13181327
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,26/ stukexcl. btw

€ 41,45incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NTB
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
155 mm
Breedte
4 mm
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
87900 N
Statisch draaggetal
634000 N