€ 272,93/ stukexcl. btw
€ 330,25incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZK |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 90.05 mm |
Buitendiameter | 159.5 mm |
Diameter cilinderrol | 10 mm |
Dynamisch draaggetal | 189 kN |
Statisch draaggetal | 871 kN |