€ 124,14/ stukexcl. btw
€ 150,21incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZK |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 90.05 mm |
Buitendiameter | 134.5 mm |
Diameter cilinderrol | 14 mm |
Dynamisch draaggetal | 181 kN |
Statisch draaggetal | 626 kN |