Eriks
IKO

IKO Axiaal cilinderrollenkrans AZK901209

  • ERIKS:13177389
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,56/ stukexcl. btw

€ 109,58incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZK
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
90.05 mm
Buitendiameter
119.5 mm
Diameter cilinderrol
9 mm
Dynamisch draaggetal
99.7 kN
Statisch draaggetal
390 kN