Eriks
IKO

IKO Axiaal cilinderrollenkrans AZK8512512

  • ERIKS:13177388
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,72/ stukexcl. btw

€ 135,18incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZK
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
85.05 mm
Buitendiameter
124.5 mm
Diameter cilinderrol
12 mm
Dynamisch draaggetal
145 kN
Statisch draaggetal
513 kN