Eriks
IKO

IKO Axiaal cilinderrollenkrans AZK8015010

  • ERIKS:13177386
Image 1
Opslaan in lijst

€ 228,92/ stukexcl. btw

€ 276,99incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZK
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
80.05 mm
Buitendiameter
149.5 mm
Diameter cilinderrol
10 mm
Dynamisch draaggetal
180 kN
Statisch draaggetal
792 kN