Eriks
IKO

IKO Axiaal cilinderrollenkrans AZK8011511

  • ERIKS:13177385
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,99/ stukexcl. btw

€ 124,62incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZK
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
80.05 mm
Buitendiameter
114.5 mm
Diameter cilinderrol
11 mm
Dynamisch draaggetal
122 kN
Statisch draaggetal
427 kN