Eriks
IKO

IKO Axiaal cilinderrollenkrans AZK7511011

  • ERIKS:13177383
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,78/ stukexcl. btw

€ 112,26incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZK
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
75.05 mm
Buitendiameter
109.5 mm
Diameter cilinderrol
11 mm
Dynamisch draaggetal
123 kN
Statisch draaggetal
427 kN