Eriks
IKO

IKO Axiaal cilinderrollenkrans AZK7014010

  • ERIKS:13177380
Image 1
Opslaan in lijst

€ 193,02/ stukexcl. btw

€ 233,55incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZK
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
70.05 mm
Buitendiameter
139.5 mm
Diameter cilinderrol
10 mm
Dynamisch draaggetal
169 kN
Statisch draaggetal
713 kN