Eriks
IKO

IKO Axiaal cilinderrollenkrans AZK6013010

  • ERIKS:13177374
Image 1
Opslaan in lijst

€ 166,28/ stukexcl. btw

€ 201,20incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZK
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
60.05 mm
Buitendiameter
129.5 mm
Diameter cilinderrol
10 mm
Dynamisch draaggetal
158 kN
Statisch draaggetal
634 kN