Eriks
IKO

IKO Axiaal cilinderrollenkrans AZK559011

  • ERIKS:13177373
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,50/ stukexcl. btw

€ 72,00incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZK
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
55.05 mm
Buitendiameter
89.5 mm
Diameter cilinderrol
11 mm
Dynamisch draaggetal
108 kN
Statisch draaggetal
332 kN