Eriks
IKO

IKO Axiaal cilinderrollenkrans AZK55786

  • ERIKS:13177372
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,23/ stukexcl. btw

€ 52,31incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZK
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
55.05 mm
Buitendiameter
77.5 mm
Diameter cilinderrol
6 mm
Dynamisch draaggetal
51.7 kN
Statisch draaggetal
192 kN