Eriks
IKO

IKO Axiaal cilinderrollenkrans AZK507811

  • ERIKS:13177371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,68/ stukexcl. btw

€ 63,74incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZK
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
50.05 mm
Buitendiameter
77.5 mm
Diameter cilinderrol
11 mm
Dynamisch draaggetal
84.3 kN
Statisch draaggetal
232 kN