€ 41,96/ stukexcl. btw
€ 50,77incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZK |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 40.05 mm |
Buitendiameter | 67.5 mm |
Diameter cilinderrol | 9 mm |
Dynamisch draaggetal | 68.7 kN |
Statisch draaggetal | 195 kN |