Eriks
IKO

IKO Axiaal cilinderrollenkrans AZK40606

  • ERIKS:13177366
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,36/ stukexcl. btw

€ 36,74incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZK
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
40.05 mm
Buitendiameter
59.5 mm
Diameter cilinderrol
6 mm
Dynamisch draaggetal
41.7 kN
Statisch draaggetal
133 kN