Eriks
IKO

IKO Axiaal cilinderrollenkrans AZK35525

  • ERIKS:13177364
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,80/ stukexcl. btw

€ 33,64incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZK
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
35.05 mm
Buitendiameter
51.5 mm
Diameter cilinderrol
5 mm
Dynamisch draaggetal
29.1 kN
Statisch draaggetal
91.1 kN