€ 24,47/ stukexcl. btw
€ 29,61incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZK |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 25.05 mm |
Buitendiameter | 41.6 mm |
Diameter cilinderrol | 5 mm |
Dynamisch draaggetal | 22.7 kN |
Statisch draaggetal | 60.7 kN |