Eriks
IKO

IKO Axiaal cilinderrollenkrans AZK20034015

  • ERIKS:13177359
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.101,20/ stukexcl. btw

€ 2.542,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZK
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
200.15 mm
Buitendiameter
338 mm
Diameter cilinderrol
15 mm
Dynamisch draaggetal
710 kN
Statisch draaggetal
4580 kN