€ 1.024,85/ stukexcl. btw
€ 1.240,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZK |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 200.15 mm |
Buitendiameter | 264 mm |
Diameter cilinderrol | 20 mm |
Dynamisch draaggetal | 465 kN |
Statisch draaggetal | 2080 kN |