€ 1.910,10/ stukexcl. btw
€ 2.311,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZK |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 190.1 mm |
Buitendiameter | 318 mm |
Diameter cilinderrol | 15 mm |
Dynamisch draaggetal | 647 kN |
Statisch draaggetal | 3980 kN |