Eriks
IKO

IKO Axiaal cilinderrollenkrans AZK19025520

  • ERIKS:13177356
Image 1
Opslaan in lijst

€ 908,68/ stukexcl. btw

€ 1.099,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZK
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
190.1 mm
Buitendiameter
254 mm
Diameter cilinderrol
20 mm
Dynamisch draaggetal
470 kN
Statisch draaggetal
2080 kN