Eriks
IKO

IKO Axiaal cilinderrollenkrans AZK18031015

  • ERIKS:13177355
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.511,18/ stukexcl. btw

€ 1.828,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZK
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
180.1 mm
Buitendiameter
308 mm
Diameter cilinderrol
15 mm
Dynamisch draaggetal
619 kN
Statisch draaggetal
3710 kN