€ 820,05/ stukexcl. btw
€ 992,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZK |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 180.1 mm |
Buitendiameter | 239 mm |
Diameter cilinderrol | 19 mm |
Dynamisch draaggetal | 426 kN |
Statisch draaggetal | 1870 kN |