Eriks
IKO

IKO Axiaal cilinderrollenkrans AZK17023019

  • ERIKS:13177351
Image 1
Opslaan in lijst

€ 633,39/ stukexcl. btw

€ 766,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZK
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
170.1 mm
Buitendiameter
229 mm
Diameter cilinderrol
19 mm
Dynamisch draaggetal
406 kN
Statisch draaggetal
1730 kN