€ 434,47/ stukexcl. btw
€ 525,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZK |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 160.1 mm |
Buitendiameter | 199.5 mm |
Diameter cilinderrol | 12 mm |
Dynamisch draaggetal | 189 kN |
Statisch draaggetal | 855 kN |