Eriks
IKO

IKO Axiaal cilinderrollenkrans AZK15025015

  • ERIKS:13177347
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.114,89/ stukexcl. btw

€ 1.349,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZK
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
150.1 mm
Buitendiameter
249 mm
Diameter cilinderrol
15 mm
Dynamisch draaggetal
459 kN
Statisch draaggetal
2380 kN