Eriks
IKO

IKO Axiaal cilinderrollenkrans AZK15019012

  • ERIKS:13177345
Image 1
Opslaan in lijst

€ 378,70/ stukexcl. btw

€ 458,23incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZK
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
150.1 mm
Buitendiameter
189.5 mm
Diameter cilinderrol
12 mm
Dynamisch draaggetal
181 kN
Statisch draaggetal
798 kN