€ 307,36/ stukexcl. btw
€ 371,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZK |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 140.1 mm |
Buitendiameter | 179.5 mm |
Diameter cilinderrol | 12 mm |
Dynamisch draaggetal | 184 kN |
Statisch draaggetal | 798 kN |