€ 343,32/ stukexcl. btw
€ 415,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZK |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 130.1 mm |
Buitendiameter | 184.5 mm |
Diameter cilinderrol | 18 mm |
Dynamisch draaggetal | 333 kN |
Statisch draaggetal | 1290 kN |