Eriks
IKO

IKO Axiaal cilinderrollenkrans AZK12022015

  • ERIKS:13177338
Image 1
Opslaan in lijst

€ 788,51/ stukexcl. btw

€ 954,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZK
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
120.1 mm
Buitendiameter
219 mm
Diameter cilinderrol
15 mm
Dynamisch draaggetal
415 kN
Statisch draaggetal
1980 kN