Eriks
IKO

IKO Axiaal cilinderrollenkrans AZK12017518

  • ERIKS:13177337
Image 1
Opslaan in lijst

€ 261,44/ stukexcl. btw

€ 316,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
AZK
Materiaal kooi
Staal
Binnendiameter
120.1 mm
Buitendiameter
174.5 mm
Diameter cilinderrol
18 mm
Dynamisch draaggetal
313 kN
Statisch draaggetal
1160 kN