€ 184,79/ stukexcl. btw
€ 223,60incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | AZK |
Materiaal kooi | Staal |
Binnendiameter | 120.1 mm |
Buitendiameter | 154.5 mm |
Diameter cilinderrol | 11 mm |
Dynamisch draaggetal | 149 kN |
Statisch draaggetal | 617 kN |